Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Artikel-Nr.:
     260W-1767090
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-240.0
EAN/GTIN:
     4054278550428
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.444-240.0, Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery macht das Schneiden von Hecken extrem komfortabel. Sie verfügt zum Beispiel über einen um 180° drehbaren Handgriff, der das Ermüden der Arme oder Schultern in unterschiedlichen Arbeitspositionen wie zum Beispiel dem Vertikalschnitt verhindert. Darüber hinaus ist auch der aufsetzbare Schnittgutkehrer ein äußerst nützlicher Helfer. Denn er sorgtdafür, dass der Heckenschnitt nicht einfach in die Hecke fällt, sondern ganz bequem auf den Boden befördert werden kann. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen, wodurch ein absolutpräzises Schnittergebnis erreicht wird. Zudem verfügt das Messer über einen integrierten Messerspitzenschutz inklusive Aufhängeöse. Dadurch werden Gebäude, Böden und natürlich das Messer selbst vorBeschädigungen geschützt – und das Gerät lässt sich platzsparend an der Wand aufhängen. Ein weiteres Highlight der Akku-Heckenschere ist die Sägefunktion. Mit ihr lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3550 GRAMM
Akku-Gerät:
1
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Schnittlänge:
50 cm
Zahnabstand:
22 mm
Geschwindigkeitsregulierung:
nein
Messergeschwindigkeit:
2700
Schneidmessertyp:
gestanzt, diamantgeschliffen
Spannung:
18 V
Leistung je Akkuladung *:
max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah) m
Laufzeit je Akkuladung:
max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah) min
Gewicht ohne Zubehör:
2.9 kg
Abmessungen (L × B × H):
970 x 213 x 188 mm
Top Feature:
Drehbarer Handgriff | Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
Produktvorteile:
Führungsschutz | Drehbarer Handgriff | 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform | Diamantgeschliffenes Messer | Ergonomisches Griffdesign | Schnittgutkehrer | Sägefunktion | 2-Hand-Sicherheitsschaltung
Sägefunktion:
Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen
Diamantgeschliffenes Messer:
Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign:
Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arb
Führungsschutz:
Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und | Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung | TRUE
2-Hand-Sicherheitsschaltung:
Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform:
Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 123,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,21*
€ 124,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,69*
€ 126,76*
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 126,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 133,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.