Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Artikel-Nr.:
     260W-1767092
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-250.0
EAN/GTIN:
     4054278550459
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.444-250.0, Das Kraftpaket für perfekte Schnitte: die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery von Kärcher. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Zudem lassen sich mit der Sägefunktion auch dickere Äste mühelos schneiden. Ein weiteres Highlight ist der in mehreren Stufen um 180° drehbare Handgriff, derein Ermüden der Arme oder Schultern verhindert. Ebenfalls praktisch: der aufsetzbare Schnittgutkehrer, der den Heckenschnitt direkt auf den Boden befördert, statt ihn in die Hecke fallen zu lassen.Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer der Heckenschere garantiert jederzeit ein präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz verhindert sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch Schäden am Messer selbst. Und die im Messerspitzenschutz integrierte Aufhängeöse ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3990 GRAMM
Akku-Gerät:
1
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Schnittlänge:
60 cm
Zahnabstand:
26 mm
Geschwindigkeitsregulierung:
ja
Geschwindigkeitsstufen:
2
Messergeschwindigkeit:
Stufe 1: 2700 / Stufe 2: 760
Schneidmessertyp:
lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Spannung:
36 V
Leistung je Akkuladung *:
max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah) m
Laufzeit je Akkuladung:
max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah) min
Gewicht ohne Zubehör:
3.3 kg
Abmessungen (L × B × H):
1077 x 213 x 183 mm
Top Feature:
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung | Kompatibel mit der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform
Produktvorteile:
Drehbarer Handgriff | 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform | 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung | 2-Hand-Sicherheitsschaltung | Lasergeschnittenes und diamantgeschliffenes Messer | Ergonomisches Griffdesign | Schnittgutkehrer | Sägefunktion | Führungsschutz
Sägefunktion:
Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen
Ergonomisches Griffdesign:
Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arb
Führungsschutz:
Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und | Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung
2-Hand-Sicherheitsschaltung:
Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform:
Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 190,41*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 155,44*
€ 191,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,62*
€ 195,52*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 195,52*
€ 3,50*
ab € 165,32*
€ 202,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.