Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HGE 36-60 - Heckenschere - schnurlos - ohne Batterie - 60 cm - Zahnteilung: 26 mm - 3.3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Kärcher 1.444-250.0 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Artikel-Nr.:
     2753W-6955824
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-250.0
EAN/GTIN:
     4054278550459
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Übersicht

Kurzinfo  Kärcher HGE 36-60 - Heckenschere - schnurlos - ohne Batterie - 60 cm - Zahnteilung: 26 mm - 3.3 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Kärcher
Hersteller Art. Nr.  1.444-250.0
Modell  HGE 36-60
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kärcher HGE 36-60 - Heckenschere
Produkttyp  Heckenschere - elektrisch - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie
Schnittlänge  60 cm
Zahnabstand  26 mm
Abmessung  21.3 cm x 107.7 cm x 18.3 cm
Gewicht  3.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Heckenschere
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Schnittlänge  60 cm
Merkmale  Aufhängehaken, Drehgriff, ergonomischer Griff, two-level speed control
  
Schneidemaschine / Säge  
Zahnabstand  26 mm
  
Batterie  
Kapazität  Ohne Batterie
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.3 cm
Tiefe  107.7 cm
Höhe  18.3 cm
Gewicht  3.3 kg
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Blade protector

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Produkttyp:
Heckenschere
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Schnittlänge:
60 cm
Zahnabstand:
26 mm
Kapazität:
Ohne Batterie
Breite:
21.3 cm
Tiefe:
107.7 cm
Höhe:
18.3 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Blade protector
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, akkuheckenschere 36v, hand heckenschere, kärcher, krcher, 3660, 14442500, 1.444250.0, heckenschere, schnurlos, ohne, batterie, zahnteilung:, zahnteilung, battery, akkuheckenschere, akku, liion, gyvatvoriu, žirkles, baterija, karcher, elektrische, doppelte, klinge, irkles
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 190,41*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 155,44*
€ 191,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,62*
€ 195,52*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 195,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 165,32*
€ 202,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.