Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Artikel-Nr.:
     260W-1767226
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-288.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.667-288.0, Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierlichesArbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29800 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Behälterinhalt:
75 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
max. 2760 W
Standardnennweite:
DN 40
Kabellänge:
10 m
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
27.8 kg
Abmessungen (L × B × H):
630 x 545 x 920 mm
Top Feature:
Automatische Filterabreinigung Tact² | Antistatiksystem | Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf
Produktvorteile:
Einfach hin und wieder weg | Intelligente Zubehöraufbewahrung | Gesichert und griffbereit | Automatische Filterabreinigung Tact²
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge:
TRUE
Filterabreinigung:
Automatische Filterabreinigung Tact²
Schutzklasse:
I
Antistatiksystem:
TRUE
Stopplenkrolle:
TRUE
Stoßfester Umlaufschutz:
TRUE
Lieferumfang:
Saugrohre 2 St./ 0.55 m / 40 mm / Edelstahl | Ablassschlauch (ölbeständig) | 1 St. Filtertüte Papier | Edelstahlbehälter | Saugschlauch 4 m / mit Krümmer | Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.075,87*
€ 1.251,19*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.145,84*
€ 1.359,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,45*
€ 1.539,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,59*
€ 1.581,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,99*
€ 1.584,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,26*
€ 1.885,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,16*
€ 1.850,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,90*
€ 1.745,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,08*
€ 1.692,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,99*
€ 1.648,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 214,91*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,86*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,63*
Zubehör
Kärcher
5.031-718.0
ab € 7,24*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,24*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,75*
Zubehör
Kärcher
5.453-016.0
ab € 11,27*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,38*
Zubehör
Kärcher
6.904-285.0
ab € 25,23*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,29*
Zubehör
Kärcher
6.900-385.0
ab € 3,60*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 19,12*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,34*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.