Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Artikel-Nr.:
     260W-1767336
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     0.300-281.0
EAN/GTIN:
     4054278267753
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Kärcher-Ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0.300-281.0, Die Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Diesel mit Seitenbesen übersteht dank eines massiven Stahlrahmens und ihrer unverwüstlichen Antriebstechnik auch härtere Einsätze schadlos. Gleichzeitig weiß sie durch Effizienz, Komfort, Bedienerfreundlichkeit und lange Arbeitsintervalle bei der Unterhalts- und Grundreinigung großer Flächen zu überzeugen und erlaubt dabei Kehren und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang. Ein 300 Liter großer Wassertank, die extra große Walzenbürste, die erstklassige Absaugung sowie die komfortable Hochentleerung garantieren sowohl eine gründliche und zeitsparende Reinigung als auch eine bequeme Entsorgung des Kehrguts mittels Hochentleerung. Der Seitenbesen erweitert die Arbeitsbreite auf rund 1350 Millimeter, ist rechtsseitig montiert und zur Sicherheit beiKollisionen federnd gelagert. Er erlaubt eine randnahe Reinigung an Wänden und in Ecken. Die Flächenleistung der B 300 RI Diesel beträgt bis zu 16.550 m² in der Stunde., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1205000 GRAMM
Antriebsart:
Diesel
Arbeitsbreite Bürsten:
1045 – 1400 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1755 mm
Arbeitsbreite Saugen:
1440 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
300 / 300 l
Kehrgutbehälter:
180 l
Flächenleistung theoretisch:
16550 m²/h
Flächenleistung praktisch:
12400 m²/h
Batterietyp:
Starterbatterie
Batterie:
12 / 80 V / Ah
Bürstendrehzahl:
460 U/min
Bürstenanpressdruck:
25 – 150 kg
Wasserverbrauch:
max. 12 l/min
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Abmessungen (L × B × H):
2490 x 1570 x 1860 mm
Top Feature:
Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze | Kompakt und äußerst wendig | Extragroße Filterfläche
Produktvorteile:
Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor | Erhöhte Fahrposition | Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters | Massiver Stahlrahmen | Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang | Gebogener Saugbalken
Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang:
Halbierung der Arbeitszeit. | Vorkehren nicht nötig.
Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters:
Komfortabel für den Anwender. | Kein direkter Schmutzkontakt. | Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.
Erhöhte Fahrposition:
Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
€ 78.625,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 79.020,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78.625,73*
€ 93.564,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.