Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Kärcher Scheuersaugmaschine B 300 R I D + SB right
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278267753
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     0.300-281.0
EAN/GTIN:
     4054278267753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Kärcher-Ersatzteile
Die Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Diesel mit Seitenbesen übersteht dank eines massiven Stahlrahmens und ihrer unverwüstlichen Antriebstechnik auch härtere Einsätze schadlos. Gleichzeitig weiß sie durch Effizienz, Komfort, Bedienerfreundlichkeit und lange Arbeitsintervalle bei der Unterhalts- und Grundreinigung großer Flächen zu überzeugen und erlaubt dabei Kehren und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang. Ein 300 Liter großer Wassertank, die extra große Walzenbürste, die erstklassige Absaugung sowie die komfortable Hochentleerung garantieren sowohl eine gründliche und zeitsparende Reinigung als auch eine bequeme Entsorgung des Kehrguts mittels Hochentleerung. Der Seitenbesen erweitert die Arbeitsbreite auf rund 1350 Millimeter, ist rechtsseitig montiert und zur Sicherheit bei Kollisionen federnd gelagert. Er erlaubt eine randnahe Reinigung an Wänden und in Ecken. Die Flächenleistung der B 300 RI Diesel beträgt bis zu 16.550 m² in der Stunde.
Weitere Informationen:
Batterie:
12 / 80 V / Ah
Batterietyp:
Starterbatterie
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Lieferumfang:
Seitenbesen
Antriebsart:
Diesel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 78.625,73*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
€ 79.020,83*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79.020,83*
€ 94.034,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.