Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Artikel-Nr.:
     260W-1767395
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-435.0
EAN/GTIN:
     4066529008015
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.161-435.0, Die sehr einfach zu bedienende, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic verfügt über einen Saugbalken mit marktführender Absaugleistung sowie einen 75 Zentimeter breiten Walzenbürstenkopf mit zeitsparender Vorkehrfunktion – beide aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen nicht nur längere Arbeitseinsätze, sondern auch Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern in der Stunde. Dank ihrer kompakten Bauweise istdie B 110 R Classic sehr agil und eignet sich daher auch sehr gut zur Reinigung verwinkelter Flächen. Für beste Übersicht und Sichtbarkeit sorgt dabei das integrierte Tagfahrlicht. Der hohe Anpressdruck der Walzen gewährleistet hervorragende Reinigungsergebnisse, bei Bedarf ist ihr Wechsel schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein großes Display zur Einstellung aller wichtigen Funktionen inüber 30 Sprachen sowie leicht verständliche, farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts. Unerwünschte Fehlbedienungen verhindert zusätzlich das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
390200 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
750 mm
Arbeitsbreite Saugen:
950 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
110 / 110
Flächenleistung theoretisch:
max. 4500 m²/h
Flächenleistung praktisch:
3150 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 170 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2.5 h
Netzanschluss Ladegerät:
230 – 50 V / Hz
Fahrgeschwindigkeit:
max. 6 km/h
Bürstendrehzahl:
1200 U/min
Bürstenanpressdruck:
75 kg
Gewicht ohne Zubehör:
379 kg
Abmessungen (L × B × H):
1635 x 975 x 1265 mm
Produktvorteile:
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Großes Farbdisplay | Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit | Innovatives KIK-System | Einfache Handhabung | Energiesparende eco!efficiency-Stufe
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
Innovatives KIK-System:
Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. | Senkung der Servicekosten.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe:
Reduzierter Stromverbrauch. | 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
Großes Farbdisplay:
Kein separates Ladegerät erforderlich. | Bequeme und einfache Handhabung. | Auf verschiedene Batterietypen einstellbar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.898,90*
€ 15.365,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.899,10*
€ 15.366,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.366,06*
€ 18.285,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.232,40*
€ 18.126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.950,77*
€ 17.791,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.899,10*
€ 17.729,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.