Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4066529008015
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-435.0
EAN/GTIN:
     4066529008015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die sehr einfach zu bedienende, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic verfügt über einen Saugbalken mit marktführender Absaugleistung sowie einen 75 Zentimeter breiten Walzenbürstenkopf mit zeitsparender Vorkehrfunktion – beide aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen nicht nur längere Arbeitseinsätze, sondern auch Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern in der Stunde. Dank ihrer kompakten Bauweise ist die B 110 R Classic sehr agil und eignet sich daher auch sehr gut zur Reinigung verwinkelter Flächen. Für beste Übersicht und Sichtbarkeit sorgt dabei das integrierte Tagfahrlicht. Der hohe Anpressdruck der Walzen gewährleistet hervorragende Reinigungsergebnisse, bei Bedarf ist ihr Wechsel schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein großes Display zur Einstellung aller wichtigen Funktionen in über 30 Sprachen sowie leicht verständliche, farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts. Unerwünschte Fehlbedienungen verhindert zusätzlich das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine.
Weitere Informationen:
Batterie:
24 / 170 V / Ah
Batterietyp:
wartungsfrei
Lieferumfang:
Walzenbürste
Antriebsart:
Batterie
Gewicht ohne Zubehör:
379 kg
Fahrgeschwindigkeit:
max. 6 km/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.673,17*
€ 13.864,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.922,01*
€ 15.110,08*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.864,30*
€ 16.498,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.829,13*
€ 16.456,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.723,64*
€ 16.331,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.688,48*
€ 16.289,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13.673,17*
€ 16.271,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.