Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge, AHKS 18-57 AS N00, 71360461000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1797795
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71360461000
EAN/GTIN:
     4014586900131
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71360461000, Leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Bleche, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe. Produktstärken: Manuelle Drehzahleinstellung für optimales Arbeitsergebnis bei unterschiedlichsten Materialien ohne Nachbearbeitung (6 Stufen). Kaltschnitte für nahezu funken- und gratfreie Schnitte. Vorabaktivierung der LED-Leuchte dank Entriegelungsschalter. Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s auch nach 50 000 Zyklen. Bessere Handhabung – geringes Gewicht, ergonomischeGriffe inklusive Softgrip für Rechts- und Linkshänder. Elektronischer Anwenderschutz: Wirksame Bremse (0,2 s), Temperaturabschaltung zur Vermeidung dauerhafter Schäden an Maschine und Akku, Wiederanlaufschutz, Totmannschalter. Großer Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für lange Entleerintervalle. Hitze-, kratz- und stoßfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auchfür 18 V Bosch Professional Akku-Geräte. Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection" ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 1 Handkreissägeblatt für Baustahl 1 Späneauffangbehälter montiert 1 Innensechskantschlüssel 5 mm 1 Führungsschienenadapter 1 Parallelanschlag 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) Wichtigste Daten: Starke Leistung - geringes Gewicht: 50 % höherer Materialabtrag als herkömmliche Metallhandkreissägen aufgrund des perfekten Zusammenspiels von bürstenlosem Motor, ProCORE Akku und optimal abgestimmtes Sägeblatt bei nur 3 kg Eigengewicht. Gehäuse und Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss sowie Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für maximale Sicherheit gegen heiße und scharfkantige Metallspäne. Dabei immer freie Sicht auf die Schnittlinie dank LED-Arbeitsleuchte. Schnelles und präzises Sägen von Rohren, Profilen, Metallgittern und Blechen bis 57 mm Schnitttiefe möglich. Gerade,lange Schnitte dank Führungsschienenadapter - kompatibel zu Führungsschienen von Makita, BOSCH, Festool, Mafell., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672230
GrossWeight:
6.835 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Leerlaufdrehzahl:
1 300 - 2 800 m/min
Max. Sägeblattdicke:
2 mm
Sägeblatt Ø:
150 mm
Aufnahmebohrung Ø:
20 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
249 mm
Länge:
287 mm
Stahl bis 400 N/mm²:
24 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
40 mm
Max. Schnitttiefe:
57 mm
Abmessung Grundplatte:
256 x 131 mm
Gewicht ohne Akku:
3,05 kg
FEIN Vorteile:
Kaltschnitte für nahezu funken- und gratfreie Schnitte. | Vorabaktivierung der LED-Leuchte dank Entriegelungsschalter. | Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s auch nach 50 000 Zyklen. | Hitze-, kratz- und stoßfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,59*
€ 344,34*
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 344,36*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 295,77*
€ 345,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,91*
€ 351,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 355,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.