| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FEIN71360461000 Herst.-Nr.: 71360461000 EAN/GTIN: 4014586900131 |
| |
|
| | |
| Handkreissäge (Akku) • Auf einen Blick: Leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Bleche, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe. Produktstärken: Manuelle Drehzahleinstellung für optimales Arbeitsergebnis bei unterschiedlichsten Materialien ohne Nachbearbeitung (6 Stufen). Kaltschnitte für nahezu funken- und gratfreie Schnitte. Vorabaktivierung der LED-Leuchte dank Entriegelungsschalter. Schließzeit Schutzhaube 0,3 s auch nach 50 000 Zyklen. Bessere Handhabung – geringes Gewicht, ergonomische Griffe inklusive Softgrip für Rechts- und Linkshänder. Elektronischer Anwenderschutz: Wirksame Bremse (0,2 s), Temperaturabschaltung zur Vermeidung dauerhafter Schäden an Maschine und Akku, Wiederanlaufschutz, Totmannschalter. Großer Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für lange Entleerintervalle. Hitze-, kratz- und stoßfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte. Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. "Electronic Cell Protection" ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 1 Handkreissägeblatt für Baustahl 1 Späneauffangbehälter montiert 1 Innensechskantschlüssel 5 mm 1 Führungsschienenadapter 1 Parallelanschlag 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238). Wichtigste Daten: Starke Leistung - geringes Gewicht: 50 % höherer Materialabtrag als herkömmliche Metallhandkreissägen aufgrund des perfekten Zusammenspiels von bürstenlosem Motor, ProCORE Akku und optimal abgestimmtes Sägeblatt bei nur 3 kg Eigengewicht. Gehäuse und Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss sowie Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für maximale Sicherheit gegen heiße und scharfkantige Metallspäne. Dabei immer freie Sicht auf die Schnittlinie dank LED-Arbeitsleuchte. Schnelles und präzises Sägen von Rohren, Profilen, Metallgittern und Blechen bis 57 mm Schnitttiefe möglich. Gerade, lange Schnitte dank Führungsschienenadapter - kompatibel zu Führungsschienen von Makita, BOSCH, Festool, Mafell. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Handkreissägen, Handkreissaegen, Akku-Handkreissägen, Akku-Handkreissaegen, Akku Handkreissägen, Akku Handkreissaegen, FEIN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,68* | € 337,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,38* | € 337,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,26* | € 339,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 296,58* | € 343,99* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,76* | € 368,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|