Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798725 Herst.-Nr.: 4932471909 EAN/GTIN: 4058546298081 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932471909, Stoßfestes Material mit Aufpralldämpfung auf der Handrückseite. ARMORTEX™ verstärkte Daumen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz. Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen. Schnittschutz und Schlagschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2121XP), Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 219 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, SCHLAGFESTE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 17,95* | € 24,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,12* | € 25,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,86* | € 25,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,04* | € 25,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,27* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 18,86* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|