Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1376745 Herst.-Nr.: 4932471909 EAN/GTIN: 4058546298081 |
| |
|
| | |
| Stoßfestes Material mit Aufpralldämpfung auf der Handrückseite ARMORTEX verstärkte Daumen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen Schnittschutz und Schlagschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2121XP) Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Schutz: | EN 388: 2.1.2.1.X.P / EN 420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Milwaukee | Farbe: | schwarz-rot | Material: | Textil | Normen: | EN 388, EN 420 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Milwaukee, schlagfest,, Gr., 9, schwarz-rot |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,30* | € 24,16* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,12* | € 25,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,66* | € 26,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 20,96* | € 27,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 17,30* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|