Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798901 Herst.-Nr.: 4933478780 EAN/GTIN: 4058546360627 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933478780, Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle. Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken. Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan. 50+ (SSF) Sonnenschutz schützt vor 98 % der UV-Strahlen. Schützt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz. Verstärkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Einheitsgröße, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 110 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHLAUCHTUCH, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,66* | € 24,30* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,28* | € 29,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,96* | € 31,22* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 33,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|