Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4933478780 Herst.-Nr.: 4933478780 EAN/GTIN: 4058546360627 |
| |
|
| | |
| Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan 50+ (SSF) Sonnenschutz schützt vor 98 % der UV-Strahlen Schützt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz Verstärkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht Waschmaschinen- und trocknergeeignet Einheitsgröße Verfügbar in den Farben Grau und Rot
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | NGFM-R | EAN UPC Code: | 4058546360627 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NGFM-R SCHLAUCHTUCH ROT XXX |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,97* | € 20,94* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,07* | € 20,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 15,94* | € 24,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,40* | € 29,07* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,95* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|