Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer, M2 SDS-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799832
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932371709
EAN/GTIN:
     4002395344086
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4932371709, Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% SCHNELLER. Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen. Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern undverringern das Verkanten bei Armierungstreffern. Konisch verlaufender Spiralrücken. Zur Bohrspitzehin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern. Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht. Made in Germany, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
815 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,62*
€ 37,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,54*
€ 37,36*
1
€ 5,95*
ab € 32,28*
€ 43,44*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 43,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.