Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800291 Herst.-Nr.: 48894763 EAN/GTIN: 045242506866 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48894763, Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber. Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet. QUADEDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit. Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung. Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 23 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: METALLBOHRER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 1,155* | € 1,94* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 1,54* | € 2,31* | | | | | 8 Tage | | | 28 | | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,88* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 1,94* | € 2,91* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|