Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800621 Herst.-Nr.: 48899340 EAN/GTIN: 045242547777 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48899340, Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen. - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen. - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen. - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern. - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln). - Instandhaltung: verschiedene Anwendungen. Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrerfür unterschiedliche Durchmesser. - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern. - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer. - Leichtes Zentrieren. - Saubere und gratfreie Löcher. Splitterfreies Bohren in Kunststoff. MILWAUKEE® Vorteile. Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt. RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren. Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren. Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten. Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt. Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer. Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen. Lasermarkierung der Durchmesser. Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten. Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 263 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STUFENBOHRER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,23* | € 98,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,53* | € 99,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,20* | € 104,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,87* | € 104,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,20* | € 109,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|