Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800680 Herst.-Nr.: 4932343304 EAN/GTIN: 4002395315505 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932343304, 100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer. Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen. 30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien. Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden. Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers. Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Dickwandiger Kernlochbohrer für längere Standzeit. Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 196 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERNLOCHBOHRER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,04* | € 81,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,32* | € 82,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,15* | € 83,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,79* | € 97,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,31* | € 97,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|