Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1800898 Herst.-Nr.: 4932479054 EAN/GTIN: 4058546368487 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932479054, Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden. Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre. Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren. Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit. Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit. Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder. Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren. Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 440 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,26* | € 75,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,19* | € 76,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,05* | € 86,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,39* | € 90,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,84* | € 91,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|