Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-1803877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482401
EAN/GTIN:
     4053423253009
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch
akku nagler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601482401, Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zugroße Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-50 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartuscheoder Kabel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten und Bordüren, Glasleisten, Sockelleisten, für Möbelbau und Schrankmontage sowie die Montage von Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter,HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung. Geeignet für folgende Nägel: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) und 0° Magazinwinkel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6114 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Nagel-Ø:
1.2 - 1.2 mm
Nagellänge, von:
16 mm
Nagellänge, bis zu:
50 mm
Nagellänge:
16 - 50 mm
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Magazinkapazität:
105 Stck
Kompatible Nägel:
Bosch Nägel | Sonstige
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
1.9 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-50 M Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Bruttogewicht:
6,114 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
40,599 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
254 mm
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Holznagler, AKKU-HOLZNAGLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 439,42*
€ 479,92*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 442,34*
€ 482,07*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 444,91*
€ 487,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,88*
€ 493,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,40*
€ 503,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,54*
€ 534,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482400
ab € 415,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.