Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

269 K, Gedore Karosseriefeile 6460080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-218624
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6460080
EAN/GTIN:
     4010886646007
Suchbegriffe:
Fräserfeile
Karosserie-Feilenblatt
fräserfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

269 K, Karosseriefeile 6460080 Mit Leichtmetallgriff und flexiblen Fräserfeilenblättern, No. 269 K komplett mit No. 269 F 9, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
komplett mit 269 F 9
Hieb:
9
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,85 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile, Raspel, Hobel (nicht klassifiziert), KAROSSERIEFEILE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,94*
€ 83,38*
€ 4,90*
ab € 71,63*
€ 90,59*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 90,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 91,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,55*
€ 91,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
5460110
ab € 37,32*
Sonstiges
Gedore
6460160
ab € 36,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.