Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7918-00, Gedore Einsteck-Anschweißstück 14x18 7698430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-220876
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7698430
EAN/GTIN:
     4002805798003
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
anschweiß einsteckwerkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7918-00, Einsteck-Anschweißstück 14x18 7698430 Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Stichmaß beachten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
26 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
21,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,103 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stichmass [metrisch]:
12,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), EINSTECK-ANSCHWEIßSTÜCK
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 43,83*
Lager 260
24
1
€ 4,95*
ab € 32,99*
€ 44,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 44,25*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 44,58*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 33,49*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,42*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 147,91*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 223,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.