Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm-4kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm-4kt.
Gedore Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm-4kt.
Gedore Einsteck-Anschweißstück 14x18 mm-4kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124171
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7698430
EAN/GTIN:
     4002805798003
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
anschweiß einsteckwerkzeug
Einsteck-Anschweißstück

Für Drehmomentschlüssel TORCOFIX-SE, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
12 mm
Kopfbreite (b2):
26 mm
Kopfhöhe (a2):
21,5 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Länge (L, L1):
25 mm
Antriebsgröße:
14 x 18
Gewicht kg:
0,100 kg
Ausführung:
Einsteck-Anschweißstück
Höhe:
21,5 mm
Schaft:
14 x 18 mm
Gewicht:
100 kg
Breite:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Anschweißstück SE 14x18 4kt. Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 43,31*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 43,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 43,77*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 44,08*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 33,54*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,73*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,81*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.