Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-300, Gedore Schlosserhammer 300 g mit Eschenstiel 8586330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-295644
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8586330
EAN/GTIN:
     4010883858632
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
kreuzschlaghammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4 E-300, Schlosserhammer 300 g mit Eschenstiel 8586330 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
300 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
Norm:
DIN 1041
Stiellänge:
300 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, SCHLOSSERHAMMER, Hammerringkeil, Ringkeil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,60*
€ 12,98*
4 Tage
387
6
€ 5,45*
ab € 10,15*
€ 13,21*
4 Tage
387
6
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 13,26*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,31*
1
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594190
ab € 1,08*
Sonstiges
Gedore
8588030
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.