Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130-200, Gedore Dreikant-Löffelschaber 200 mm 8777430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296217
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8777430
EAN/GTIN:
     4010883877749
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Handschaber
dreikant löffelschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

130-200, Dreikant-Löffelschaber 200 mm 8777430 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
171 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Löffellänge [mm]:
85 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,171 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber, DREIKANT-LÖFFELSCHABER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 14,48*
3 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 14,80*
3 Tage
120
10
€ 5,45*
ab € 11,97*
€ 14,98*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,17*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.