Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 F-250, Gedore Flachschaber 250 mm 8780730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296235
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780730
EAN/GTIN:
     4010883878074
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
gedore dichtungsschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 F-250, Flachschaber 250 mm 8780730 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
390 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
25,0 mm
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
6,0 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,39 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, dichtungsschaber 250mm, Schaber, FLACHSCHABER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 15,22*
3 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,57*
3 Tage
99
10
€ 5,45*
ab € 12,57*
€ 15,70*
1
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 17,06*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.