Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 224 E-32, Gedore Ersatzstiel Esche 280 mm 8823560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8823560
EAN/GTIN:
     4010883882354
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
Rohrabschneider
Rohrschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E 224 E-32, Ersatzstiel Esche 280 mm 8823560, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider gedore, rohrabschneider, hammerstiel 280mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), ERSATZSTIEL, Gerätestiel, Gerätestiele, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,20*
3 Tage
26
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,28*
3 Tage
26
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,10*
€ 4,33*
Lager 260
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.