Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

620 H-1000, Gedore Fäustel ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 1000 g 8887370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296668
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8887370
EAN/GTIN:
     4010883888738
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

620 H-1000, Fäustel ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 1000 g 8887370 Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Geschweifter Eschen- (No. E 620 E) oder Hickorystiel (No. E 620H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1317 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
95 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
265 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,317 kg
Norm:
DIN 6475
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel eschenstiel, Hammer, FÄUSTEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 25,03*
3 Tage
322
6
€ 5,45*
ab € 19,95*
€ 25,27*
3 Tage
322
6
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 25,39*
1
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 27,31*
Lager 260
48
1
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.