Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Gedore Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory
Artikel-Nr.:
     5417B-331232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8887370
EAN/GTIN:
     4010883888738
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Fäustel ROTBAND-PLUS

Fäustel DIN 6475. Geschweifter Hickorystiel mit langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse.

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000
Gewicht kg:
1,317 kg
Länge:
260
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Länge (L, L1):
260 mm
Gewicht:
1317 g
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Fäustel Rotband-Plus 1000g Hickory Gedore
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 24,84*
4 Tage
322
6
€ 5,45*
ab € 19,98*
€ 25,09*
4 Tage
322
6
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 25,20*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,75*
€ 26,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.