Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278680, Gedore Biegehebel 6-18 mm steckbar 1626043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-296930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1626043
EAN/GTIN:
     4017981278843
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

278680, Biegehebel 6-18 mm steckbar 1626043, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1930 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,93 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
18 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Bieger, BIEGEHEBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,98*
€ 167,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 167,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,18*
€ 168,10*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 140,09*
€ 169,37*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,39*
€ 170,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.