Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257316 Herst.-Nr.: 1626043 EAN/GTIN: 4017981278843 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 1,93kg · Rohr-Ø (min.): 6mm · Rohr-Ø (max.): 18mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,93 kg | Marke: | GEDORE | Rohr-Ø: | 18 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,59* | € 170,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,90* | € 171,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,04* | € 172,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,28* | € 173,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,14* | € 173,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|