Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COR 800 250 H0, Pferd CORINOX-Ansatz 800 250 H 0 19600252


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-533514
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19600252
EAN/GTIN:
     4007220669471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile pferd
ansatzfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

COR 800 250 H0, CORINOX-Ansatz 800 250 H 0 19600252, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3240 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Profil:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
COR 800 250 H0
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeile, CORINOX-ANSATZ, RÜGGEBERG, Flachfeile, Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
522
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 25,32*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 25,38*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 26,24*
6 Tage
526
12
pro Box
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 26,69*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 27,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Box
ab 24 Boxen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Box
ab 60 Boxen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Box
ab 120 Boxen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 304,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.