Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

855 200 H1, Pferd Dreikantfeile 855 200 H 1 19311203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-533927
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19311203
EAN/GTIN:
     4007220280607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

855 200 H1, Dreikantfeile 855 200 H 1 19311203, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1344 GRAMM
Breite:
14 mm
Form:
dreikant
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Profil:
Dreikant
Schweizer Hieb:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
855 200 H1
Weitere Suchbegriffe: Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, pferd ansatzfeile 200mm, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Dreikant Feile, DREIKANTFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,80*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 17,84*
4 Tage
14
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 17,84*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 18,56*
6 Tage
36
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 214,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.