Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 855 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19311203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19311203
EAN/GTIN:
     4007220280607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
855
Form:
Dreikant
Breite metrisch:
14 mm
Hieb:
1
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Angelfeile Dreikant 200mm Schweizer Hieb 1, mittel
EAN Stck.:
4007220380406
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
574 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.112 kg
Länge (VE):
265 mm
Breite (VE):
57 mm
Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen dreikant
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111933
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280607
AAO676:
19311203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, pferd ansatzfeile 200mm, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Dreikant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
15
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,80*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 17,84*
4 Tage
14
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 17,84*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 18,56*
6 Tage
36
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 213,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.