Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 115-22 A-COOL 150, Pferd Fiberschleifer FS 115-22 A-COOL 150 64135111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534284
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64135111
EAN/GTIN:
     4007220696392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 115-22 A-COOL 150, Fiberschleifer FS 115-22 A-COOL 150 64135111, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
325 GRAMM
Bindung:
COOL
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
150
Max. RPM:
13300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 115-22 A-COOL 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2365
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,13*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,20*
6 Tage
2365
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,21*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,25*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 7,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.