Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 115-22 CO 36, Pferd Fiberschleifer FS 115-22 CO 36 64153111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534292
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64153111
EAN/GTIN:
     4007220617441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 115-22 CO 36, Fiberschleifer FS 115-22 CO 36 64153111, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
36
Max. RPM:
13300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 115-22 CO 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse (Gewicht):
0.75 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7152
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 1,94*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,96*
6 Tage
1652
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,58*
€ 2,14*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 7,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.