Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260 140 H4, Pferd Hemmungsfeile 260 140 H 4 19110146


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-534565
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19110146
EAN/GTIN:
     4007220276709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echappementfeile
Hemmungsfeile
pferd hemmungsfeilen
hemmungsfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

260 140 H4, Hemmungsfeile 260 140 H 4 19110146, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Angel-ø:
2.2 mm
Breite:
3.7 mm
Gesamtbreite:
1.3 mm
Form:
Barett
Gesamtlänge:
42 mm
Hieblänge:
42 mm
Länge:
140 mm
Länge [Inch]:
5 1/2 inch
Profil:
Barett
Schaftlänge:
92 mm
Schweizer Hieb:
4
Hersteller-Produktbezeichnung:
260 140 H4
Weitere Suchbegriffe: HEMMUNGSFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 10,85*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,88*
6 Tage
58
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,45*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,45*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 9,28*
€ 11,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 130,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.