Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 260 140 H4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19110146
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19110146
EAN/GTIN:
     4007220276709
Suchbegriffe:
Echappementfeile
Hemmungsfeile
hemmungsfeile
CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
260
Form:
Barettform
Breite metrisch:
3.7 mm
Hieb:
4
Ø Schaft metrisch:
2.2 mm
Höhe:
1.3 mm
Länge, Gesamt:
140 mm
Länge, Schaft:
92 mm
Länge metrisch:
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Hemmungsfeile Barett 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein | CORRADI-Hemmungsfeilen Barett
EAN Stck.:
4007220369906
Produkthierarchie:
01130401
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
146.832 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
Länge (VE):
168 mm
Breite (VE):
38 mm
Höhe (VE):
23 mm
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfeilen, CORRADI-Hemmungsfeilen, Barettform, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
47
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,53*
€ 10,56*
7 Tage
42
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,58*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,59*
5 Tage
58
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,16*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Box
ab 24 Boxen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Box
ab 60 Boxen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Box
ab 120 Boxen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 126,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.