Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS 156/6 SP, Pferd HSS-Kantenfrässtift 156/6 SP 22215656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-535210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22215656
EAN/GTIN:
     4007220057964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HSS 156/6 SP, HSS-Kantenfrässtift 156/6 SP 22215656, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Form:
sonstige
Gesamtlänge:
70 mm
Außen-ø:
8 mm
Breite:
30 mm
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Radius r:
5 mm
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
HSS 156/6 SP
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Rotierende Feile, HSS-KANTENFRÄSSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,06*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,06*
1
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 30,68*
1
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.