Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 22215656 Frässtift HSS Zylinder Länge 70mm Produktabmessung, Ø 8mm Arbeits-Länge 30mm Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y136702
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22215656
EAN/GTIN:
     4007220057964
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Durch 3 identisch verzahnte Bereiche ist der HSS-Kantenfrässtift dreifach nutzbar.Zylindrischer Frässtift mit dreifacher, konkaver Kontur in Spezialzahnung mit Schaftdurchmesser 6 mm. Zum Kantenbrechen mit definiertem Radius geeignet.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zylinder
Länge:
70 mm
Passend für (Details):
Biegwellenantrieb + Geradschleifer + Roboter + Werkzeugmaschine
Durchmesser:
8 mm
Material:
HSS
Mengenangaben:
1 Stück
Schaft-Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Produkt-Art:
Frässtift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,06*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 30,68*
1
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.