Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 17 17 mm 11/16, Pferd HSS-Lochsäge LS 17 25100117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-535223
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25100117
EAN/GTIN:
     4007220319093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

LS 17 17 mm 11/16, HSS-Lochsäge LS 17 25100117, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Durchmesser:
17 mm
Durchmesser [Inch]:
11/16 inch
Opt. RPM Kunststoff von:
820 RPM
Opt. RPM NE-Metalle von:
680 RPM
Opt. RPM Edelstahl (INOX) von:
260 RPM
Empf. RPM Stahl:
520 RPM
Max. Schnitttiefe:
36 mm
Max. Schnitttiefe [Inch]:
1 7/16 inch
Hersteller-Produktbezeichnung:
LS 17 17 mm 11/16
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Bi-Metall Lochsäge, HSS-LOCHSÄGE, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,72*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,75*
5 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 6,31*
€ 9,20*
1
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,57*
1
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200910
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200111
ab € 8,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.