Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 29 29 mm 1 1/8, Pferd HSS-Lochsäge LS 29 25100629


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
Artikel-Nr.:
     260W-535230
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25100629
EAN/GTIN:
     4007220062371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

LS 29 29 mm 1 1/8, HSS-Lochsäge LS 29 25100629, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Durchmesser:
29 mm
Durchmesser [Inch]:
1 1/8 inch
Opt. RPM Kunststoff von:
480 RPM
Opt. RPM NE-Metalle von:
400 RPM
Opt. RPM Edelstahl (INOX) von:
150 RPM
Empf. RPM Stahl:
300 RPM
Max. Schnitttiefe:
36 mm
Max. Schnitttiefe [Inch]:
1 7/16 inch
Hersteller-Produktbezeichnung:
LS 29 29 mm 1 1/8
Weitere Suchbegriffe: hss lochsäge 29 mm, lochsäge, lochsägen hss, Bi-Metall Lochsäge, HSS-LOCHSÄGE, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 6,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,60*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 10,64*
7 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 7,85*
€ 11,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200910
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200111
ab € 8,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.