Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR 115 A 150, Pferd Klettronde KR 115 A 150 42871115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-535329
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42871115
EAN/GTIN:
     4007220294338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KR 115 A 150, Klettronde KR 115 A 150 42871115, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Durchmesser:
115 mm
Opt. RPM von:
5000 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
150
Max. RPM:
5300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
KR 115 A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
max. Drehzahl:
5300 1/s
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
637
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,58*
6 Tage
298
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,60*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4675*
€ 0,6183*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4657*
€ 0,6257*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42710154
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.