Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845 150 H1, Pferd Rundfeile 845 150 H 1 19309153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536504
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309153
EAN/GTIN:
     4007220280423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

845 150 H1, Rundfeile 845 150 H 1 19309153, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
384 GRAMM
Durchmesser:
6 mm
Form:
rund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Rund
Schweizer Hieb:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
845 150 H1
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilenheft pferd, feilenheft, Rund Feilen, RUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280423, 1475471
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
12
€ 5,00*
ab € 7,55*
€ 9,75*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,78*
5 Tage
52
12
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,32*
12
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 10,34*
4 Tage
52
12
€ 5,45*
ab € 8,18*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.