Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845 150 H3, Pferd Rundfeile 845 150 H 3 19309155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536506
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309155
EAN/GTIN:
     4007220280447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

845 150 H3, Rundfeile 845 150 H 3 19309155, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
372 GRAMM
Durchmesser:
6 mm
Form:
rund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Rund
Schweizer Hieb:
3
Hersteller-Produktbezeichnung:
845 150 H3
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l.150mm, Rund Feilen, RUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280447, 1475473
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,29*
€ 10,16*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,19*
7 Tage
199
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 10,19*
7 Tage
234
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,73*
2 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.