Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

412 ALU, Pferd Schleiföl 412 ALU Spraydose 42200007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-537116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200007
EAN/GTIN:
     4007220791332
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

412 ALU, Schleiföl 412 ALU Spraydose 42200007, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
447 GRAMM
Inhalt:
400 ml
Verwendung für:
Aluminium
Hersteller-Produktbezeichnung:
412 ALU
Masse (Gewicht):
0.447 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, Kühlschmierstoff, SCHLEIFÖL, RÜGGEBERG, Alu-Schutzspray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 13,97*
€ 18,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 18,32*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 14,05*
€ 18,32*
1
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 19,21*
5 Tage
433
1
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.