Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 412 ALU 470ml-Gebinde Spraydose f.Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1434991
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200007
EAN/GTIN:
     4007220791332
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung ALU für Aluminium verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges. Technische Daten: Inhalt metrisch: 400 ml Vorteile: Höhere Standzeit der Werkzeuge. Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. Bessere Oberfläche. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Stahlguss Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Antriebsarten: Handeinsatz Bestellhinweise: Der Transport auf dem Luftweg · Seeweg und der Schiene ist für die Spraydosen nicht möglich. GHS Gefahrgut: ja H222 Extrem entzündbares Aerosol.,H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze · heißen Oberflächen · Funken · offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.,Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,Nicht durchstechen oder verbrennen · auch nicht nach Gebrauch.,Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.,Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.,Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen. GHS02 Gefahr G 1950 2 Weitere technische Eigenschaften: · ADR Nr.: 1950 · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stahlguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen · Beförderungskategorie: 2 · Bestellhinweise: Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die Spraydosen nicht möglich. · GHS Gefahrgut: ja · GHS Gefahrhinweis: H222 Extrem entzündbares Aerosol.,H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. · GHS Nr.: GHS02 · GHS Sicherheitshinweis: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.,Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.,Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.,Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.,Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen. · GHS Signalwort: Gefahr · GHS Signalwort kurz: G · Verwendung auf: Aluminium · Vorteile: Höhere Standzeit der Werkzeuge., Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung., Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag., Bessere Oberfläche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gewicht:
0.447
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, Absaugkrümmer, Adapter, Aufnahmeflansch, Aufnahmeschaft, Aufspannbolzen, Bügelgriff, Handgriff, Handschutz, Parallelanschlag, Schlauch, Schleifplatte, Schutzhaube, Spannmutter, Vlies
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 13,97*
€ 18,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 18,44*
1
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 19,33*
5 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 14,53*
€ 19,42*
Lager 4757
450
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.