Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2525 6 ADW 30 L6B INOX, Pferd Schleifstift ZY 2525 6 ADW 30 L 6B 31134743


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-537667
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31134743
EAN/GTIN:
     4007220346938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2525 6 ADW 30 L6B INOX, Schleifstift ZY 2525 6 ADW 30 L 6B 31134743, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
490 GRAMM
Opt. RPM von:
37000 RPM
USA-Form:
W 220
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
38100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2525 6 ADW 30 L6B INOX
Härtegrad gemäß Norm:
L
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.48 kg
max. Drehzahl:
38100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220346938, 1498002
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1037
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,46*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,47*
6 Tage
1222
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 2,54*
2 Tage
184
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.