Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-31134743 Herst.-Nr.: 31134743 EAN/GTIN: 4007220346938 |
| | |
|
| | |
| Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 38100 RPM | RPM, opt.: | 37000 RPM | Form: | W 220 | Breite metrisch: | 25 mm | ø Außen metrisch: | 25 mm | Ø Schaft metrisch: | 6 mm | Korngröße: | 30 | Länge, Schaft: | 40 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl | Schleifstifte - Zylinderstifte INOX | EAN Stck.: | 4007220251805 | Produkthierarchie: | 03010601 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 1061 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.049 kg | Länge (VE): | 260 mm | Breite (VE): | 157 mm | Höhe (VE): | 26 mm | ECLASS 12.0: | 21011317 | ECLASS 13.0: | 21011317 | ETIM 9.0: | EC011937 | ETIM 8.0: | EC011937 | ECLASS 14.0: | 21011317 | ECLASS 7.1: | 21011317 | ECLASS 8.1: | 21011317 | ECLASS 9.1: | 21011317 | ECLASS 10.1: | 21011317 | ECLASS 11.1: | 21011317 | Vorteile: | Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Bronze | NE-Metall hart | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Antriebsarten: | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. | Anwendungsempfehlungen: | Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,88* | € 2,50* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,51* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,51* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,95* | € 2,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,92* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|