Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2525 6 6B ADW 30 L Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2525 6 6B ADW 30 L Pferd
Schleifstift ZY 2525 6 6B ADW 30 L Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597450
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31134743
EAN/GTIN:
     4007220346938
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Härte L, für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Edelkorund ADW, Härte L, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.

Anwendung: Für Stahl, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl und harte NE-Metalle wie Bronze und Titan.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2525
Kopf-Ø:
25 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31134743
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84882525, Edelkorund-Schleifstift
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
10
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,51*
7 Tage
78
10
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,52*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,52*
4 Tage
548
10
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,65*
Lager 4012
345
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.